4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7120

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7120 - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20357348SYJ7120-SL-01-F(S) DC5(-) Rc(01) 1/8(1) 2位置シングルソレノイド
9,680
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20357357SYJ7120-SLZ-01F(S) DC5(F) G(01) 1/8(1) 2位置シングルソレノイド
9,460
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
20357366SYJ7120-SM-01F(S) DC5(F) G(01) 1/8(1) 2位置シングルソレノイド
9,300
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
20357375SYJ7120-1LO-C6(1) AC100(-) Rc(C6) Φ6用ワンタッチ継手(1) 2位置シングルソレノイド
9,960
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20357384SYJ7120-1LZ-01N-X20(1) AC100(N) NPT(01) 1/8(1) 2位置シングルソレノイド
10,230
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
20357393SYJ7120-2GE-01-F(2) AC200(-) Rc(01) 1/8(1) 2位置シングルソレノイド
9,960
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20357409SYJ7120-3DZ-01T-F(3) AC110/AC115(T) NPTF(01) 1/8(1) 2位置シングルソレノイド
11,220
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
20357418SYJ7120-3DZD-C8(3) AC110/AC115(-) Rc(C8) Φ8用ワンタッチ継手(1) 2位置シングルソレノイド
11,550
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
20357427SYJ7120-3L-01N(3) AC110/AC115(N) NPT(01) 1/8(1) 2位置シングルソレノイド
9,300
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
20357436SYJ7120-3L-01T(3) AC110/AC115(T) NPTF(01) 1/8(1) 2位置シングルソレノイド
9,300
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
20357445SYJ7120-3Y-C8F-Q(3) AC110/AC115(F) G(C8) Φ8用ワンタッチ継手(1) 2位置シングルソレノイド
11,000
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
20357454SYJ7120-4DZ-01T(4) AC220/AC230(T) NPTF(01) 1/8(1) 2位置シングルソレノイド
10,950
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
20357463SYJ7120-4DZD-01(4) AC220/AC230(-) Rc(01) 1/8(1) 2位置シングルソレノイド
10,950
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
20357479SYJ7120-4G-01F(4) AC220/AC230(F) G(01) 1/8(1) 2位置シングルソレノイド
9,460
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
20357488SYJ7120-5D-01-Q(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(1) 2位置シングルソレノイド
9,960
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
20357497SYJ7120-5D-01N(5) DC24(N) NPT(01) 1/8(1) 2位置シングルソレノイド
9,630
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
20357506SYJ7120-5DD-N7F-F-Q(5) DC24(F) G(N7) Φ1/4用ワンタッチ継手(1) 2位置シングルソレノイド
11,060
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
20357515SYJ7120-5DD-01(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(1) 2位置シングルソレノイド
9,630
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
20357524SYJ7120-5DO-N7(5) DC24(-) Rc(N7) Φ1/4用ワンタッチ継手(1) 2位置シングルソレノイド
10,010
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
20357533SYJ7120-5DZ-C8F-F-Q(5) DC24(F) G(C8) Φ8用ワンタッチ継手(1) 2位置シングルソレノイド
11,940
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
20357549SYJ7120-5DZ-C8F-Q(5) DC24(F) G(C8) Φ8用ワンタッチ継手(1) 2位置シングルソレノイド
11,550
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
20357558SYJ7120-5DZ-N9-F(5) DC24(-) Rc(N9) Φ5/16用ワンタッチ継手(1) 2位置シングルソレノイド
11,610
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
20357567SYJ7120-5DZD-C8-F(5) DC24(-) Rc(C8) Φ8用ワンタッチ継手(1) 2位置シングルソレノイド
11,610
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
20357576SYJ7120-5DZD-01-F(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(1) 2位置シングルソレノイド
10,890
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
20357585SYJ7120-5DZE-01-F(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(1) 2位置シングルソレノイド
11,000
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
20357594SYJ7120-5DZE-01F(5) DC24(F) G(01) 1/8(1) 2位置シングルソレノイド
10,620
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
20357603SYJ7120-5DZE-01N-F(5) DC24(N) NPT(01) 1/8(1) 2位置シングルソレノイド
11,000
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
20357619SYJ7120-5GD-01F-Q(5) DC24(F) G(01) 1/8(1) 2位置シングルソレノイド
9,460
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
20357628SYJ7120-5GSD-C8-F(5) DC24(-) Rc(C8) Φ8用ワンタッチ継手(1) 2位置シングルソレノイド
10,340
9,398
10,338(税込)
15日以内出荷
返品不可
20357637SYJ7120-5HU-01F-Q(5) DC24(F) G(01) 1/8(1) 2位置シングルソレノイド
10,070
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
20357646SYJ7120-5L-01-X20(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(1) 2位置シングルソレノイド
10,070
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
20357655SYJ7120-5LD-C6(5) DC24(-) Rc(C6) Φ6用ワンタッチ継手(1) 2位置シングルソレノイド
10,010
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
20357664SYJ7120-5LNZ-C8-Q(5) DC24(-) Rc(C8) Φ8用ワンタッチ継手(1) 2位置シングルソレノイド
10,450
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
20357673SYJ7120-5LOD-N9(5) DC24(-) Rc(N9) Φ5/16用ワンタッチ継手(1) 2位置シングルソレノイド
9,960
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20357689SYJ7120-5LS-C8-Q(5) DC24(-) Rc(C8) Φ8用ワンタッチ継手(1) 2位置シングルソレノイド
10,450
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
20357698SYJ7120-5LU-01-Q(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(1) 2位置シングルソレノイド
9,960
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20357707SYJ7120-5LZ-01-F-Q(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(1) 2位置シングルソレノイド
10,180
9,198
10,118(税込)
15日以内出荷
返品不可
20357716SYJ7120-5LZ-01N(5) DC24(N) NPT(01) 1/8(1) 2位置シングルソレノイド
9,460
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
20357725SYJ7120-5LZD-01-F-Q(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(1) 2位置シングルソレノイド
10,180
9,198
10,118(税込)
15日以内出荷
返品不可
20357734SYJ7120-5LZD-01N(5) DC24(N) NPT(01) 1/8(1) 2位置シングルソレノイド
9,460
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
20357743SYJ7120-5MO-N7(5) DC24(-) Rc(N7) Φ1/4用ワンタッチ継手(1) 2位置シングルソレノイド
9,960
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20357759SYJ7120-5MO-N7T(5) DC24(T) NPTF(N7) Φ1/4用ワンタッチ継手(1) 2位置シングルソレノイド
9,960
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20357768SYJ7120-5MOUD-01F-Q(5) DC24(F) G(01) 1/8(1) 2位置シングルソレノイド
9,900
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20357777SYJ7120-5MRD-01-F(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(1) 2位置シングルソレノイド
9,960
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20357786SYJ7120-5MZ-01-F-Q(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(1) 2位置シングルソレノイド
10,180
9,198
10,118(税込)
15日以内出荷
返品不可
20357795SYJ7120-5MZ-01F-Q(5) DC24(F) G(01) 1/8(1) 2位置シングルソレノイド
9,790
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
20357804SYJ7120-5MZE-C6F(5) DC24(F) G(C6) Φ6用ワンタッチ継手(1) 2位置シングルソレノイド
10,290
9,398
10,338(税込)
15日以内出荷
返品不可
20357813SYJ7120-5WAOUE-C6-F-Q(5) DC24V-(C6) Φ6用ワンタッチ継手(1) 2位置シングルソレノイド
12,210
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20357829SYJ7120-5WAOZ-01TDC24NPTFNPTF1/82位置シングルソレノイド
10,510
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
20357838SYJ7120-5WOU-C6F-Q(5) DC24(F) G(C6) Φ6用ワンタッチ継手(1) 2位置シングルソレノイド
11,720
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする