| 20358206 | SYJ7140-SGZ-02F-Q | 5 | (S) DC5 | (G) グロメット、 リード線長さ300mm | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (02) 1/4 サブプレート付 | (F) G | | |
|
| 20358215 | SYJ7140-1GE | 5 | (1) AC100 | (G) グロメット、 リード線長さ300mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (-) Rc | | |
|
| 20358224 | SYJ7140-1GE-02 | 5 | (1) AC100 | (G) グロメット、 リード線長さ300mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (02) 1/4 サブプレート付 | (-) Rc | | |
|
| 20358233 | SYJ7140-1ME | 5 | (1) AC100 | (M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (-) Rc | | |
|
| 20358249 | SYJ7140-2DZE-02 | 5 | (2) AC200 | (D) DIN形ターミナル、 コネクタ付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (02) 1/4 サブプレート付 | (-) Rc | | ¥12,100 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 20358258 | SYJ7140-2MN | 5 | (2) AC200 | (MN) M形プラグコネクタ、 リード線なし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (-) Rc | | |
|
| 20358267 | SYJ7140-3DD | 5 | (3) AC110/AC115 | (D) DIN形ターミナル、 コネクタ付 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (-) Rc | | |
|
| 20358276 | SYJ7140-3DZ-02T | 5 | (3) AC110/AC115 | (D) DIN形ターミナル、 コネクタ付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (02) 1/4 サブプレート付 | (T) NPTF | | ¥11,880 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 20358285 | SYJ7140-3G-02T | 5 | (3) AC110/AC115 | (G) グロメット、 リード線長さ300mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (02) 1/4 サブプレート付 | (T) NPTF | | |
|
| 20358294 | SYJ7140-3LZ-02T | 5 | (3) AC110/AC115 | (L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (02) 1/4 サブプレート付 | (T) NPTF | | |
|
| 20358303 | SYJ7140-3MZD-02 | 5 | (3) AC110/AC115 | (M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (02) 1/4 サブプレート付 | (-) Rc | | |
|
| 20358319 | SYJ7140-4D-Q | 5 | (4) AC220/AC230 | (D) DIN形ターミナル、 コネクタ付 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | - | - | | |
|
| 20358328 | SYJ7140-4D-02-Q | 5 | (4) AC220/AC230 | (D) DIN形ターミナル、 コネクタ付 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (02) 1/4 サブプレート付 | (-) Rc | | |
|
| 20358337 | SYJ7140-5DZD-02-Q | 5 | (5) DC24 | (D) DIN形ターミナル、 コネクタ付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (02) 1/4 サブプレート付 | (-) Rc | | ¥11,880 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 20358346 | SYJ7140-5DZE-Q | 5 | (5) DC24 | (D) DIN形ターミナル、 コネクタ付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | - | - | | |
|
| 20358355 | SYJ7140-5G-02T | 5 | (5) DC24 | (G) グロメット、 リード線長さ300mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (02) 1/4 サブプレート付 | (T) NPTF | | |
|
| 20358364 | SYJ7140-5HUE-02 | 5 | (5) DC24 | (H) グロメット、 リード線長さ600mm | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (02) 1/4 サブプレート付 | (-) Rc | | |
|
| 20358373 | SYJ7140-5LNU-02 | 5 | (5) DC24 | (LN) L形プラグコネクタ、 リード線なし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (02) 1/4 サブプレート付 | (-) Rc | | |
|
| 20358389 | SYJ7140-5LOE-01 | 5 | (5) DC24 | (LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (01) 1/8 サブプレート付 | (-) Rc | | |
|
| 20358398 | SYJ7140-5LOU-02F-Q | 5 | (5) DC24 | (LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (02) 1/4 サブプレート付 | (F) G | | |
|
| 20358407 | SYJ7140-5LZD-01N | 5 | (5) DC24 | (L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (01) 1/8 サブプレート付 | (N) NPT | | |
|
| 20358416 | SYJ7140-5MZ-02T | 5 | (5) DC24 | (M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (02) 1/4 サブプレート付 | (T) NPTF | | |
|
| 20358425 | SYJ7140-5WOUD-Q | 5 | (5) DC24 | (WO) M8コネクタ/ケーブルなし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | - | - | | |
|
| 20358434 | SYJ7140-5W2Z-02-Q | 5 | (5) DC24 | (W2) M8コネクタ/コネクタケーブル付/ケーブル長さ500mm | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (02) 1/4 サブプレート付 | (-) Rc | | ¥13,310 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 20358443 | SYJ7140-5W4ZE | 5 | (5) DC24 | (W4) M8コネクタ/コネクタケーブル付/ケーブル長さ2000mm | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (-) Rc | | ¥12,540 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 20358459 | SYJ7140-6GU | 5 | (6) DC12 | (G) グロメット、 リード線長さ300mm | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (-) Rc | | |
|
| 20358468 | SYJ7140-6GU-01 | 5 | (6) DC12 | (G) グロメット、 リード線長さ300mm | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (01) 1/8 サブプレート付 | (-) Rc | | |
|
| 20358477 | SYJ7140-6GU-02 | 5 | (6) DC12 | (G) グロメット、 リード線長さ300mm | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (02) 1/4 サブプレート付 | (-) Rc | | |
|