曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7223

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7223 - SMC
使用流体空気切換方式(2) 2位置ダブルソレノイドポート数5コイル(-) 標準ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20358845SYJ7223-5LOZ-01F5(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(01) 1/8(F) G
13,090
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20358854SYJ7223-5WOU-01F-Q5(5) DC24(WO) M8コネクタ/ケーブルなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(01) 1/8(F) G
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20358863SYJ7223-5YE-015(5) DC24(Y) DIN形ターミナル、 コネクタ付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(01) 1/8(-) Rc
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20358879SYJ7223-6LOZ-C85(6) DC12(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(C8) Φ8用ワンタッチ継手(-) Rc
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする