4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7340

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7340 - SMC
使用流体空気切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5コイル(-) 標準ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20359238SYJ7340-2D5(2) AC200(D) DIN形ターミナル、 コネクタ付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(-) Rc
17,820
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20359247SYJ7340-2M-025(2) AC200(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(02) 1/4 サブプレート付(-) Rc
17,990
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20359256SYJ7340-3G-025(3) AC110/AC115(G) グロメット、 リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(02) 1/4 サブプレート付(-) Rc
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20359265SYJ7340-4D-02-Q5(4) AC220/AC230(D) DIN形ターミナル、 コネクタ付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(02) 1/4 サブプレート付(-) Rc
19,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20359274SYJ7340-4G5(4) AC220/AC230(G) グロメット、 リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(-) Rc
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20359283SYJ7340-4G-025(4) AC220/AC230(G) グロメット、 リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(02) 1/4 サブプレート付(-) Rc
17,660
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20359299SYJ7340-4LZD5(4) AC220/AC230(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(-) Rc
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20359308SYJ7340-4LZD-025(4) AC220/AC230(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(02) 1/4 サブプレート付(-) Rc
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20359317SYJ7340-5GZ-02-Q5(5) DC24(G) グロメット、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(02) 1/4 サブプレート付(-) Rc
17,660
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20359326SYJ7340-5HZD-02-Q5(5) DC24(H) グロメット、 リード線長さ600mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(02) 1/4 サブプレート付(-) Rc
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20359335SYJ7340-5MD-025(5) DC24(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(02) 1/4 サブプレート付(-) Rc
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20359344SYJ7340-5WOZ-02N5(5) DC24(WO) M8コネクタ/ケーブルなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(02) 1/4 サブプレート付(N) NPT
19,750
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20359353SYJ7340-5W4U-025(5) DC24(W4) M8コネクタ/コネクタケーブル付/ケーブル長さ2000mm(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(02) 1/4 サブプレート付(-) Rc
23,930
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20359369SYJ7340-5W7Z-025(5) DC24(W7) M8コネクタ/コネクタケーブル付/ケーブル長さ5000mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(02) 1/4 サブプレート付(-) Rc
25,470
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20359378SYJ7340-6WOZ-02N5(6) DC12(WO) M8コネクタ/ケーブルなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(02) 1/4 サブプレート付(N) NPT
19,750
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする