曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7343T

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7343T - SMC
使用流体空気切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(6) DC12リード線取出方法(H) グロメット、 リード線長さ600mmランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)ねじの種類(-) Rcマニュアル(-) ノンロックプッシュ式ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20359484SYJ7343T-6HZ5
17,490
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする