4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7420

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7420 - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20359493SYJ7420-1LZ-01(1) AC100(-) Rc(01) 1/8(4) 3位置エキゾーストセンタ
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20359509SYJ7420-5LPZ-01DC24RcRc1/83位置エキゾーストセンタ
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20359518SYJ7420-5MO-C6(5) DC24(-) Rc(C6) Φ6用ワンタッチ継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20359527SYJ7420-5MO-01-Q(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(4) 3位置エキゾーストセンタ
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20359536SYJ7420-5WO-01F-Q(5) DC24(F) G(01) 1/8(4) 3位置エキゾーストセンタ
18,700
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20359545SYJ7420-5YO-C6F-Q(5) DC24(F) G(C6) Φ6用ワンタッチ継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20359554SYJ7420-5YO-01F-X20-Q(5) DC24(F) G(01) 1/8(4) 3位置エキゾーストセンタ
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする