4・5ポートソレノイドバルブ VZ1000シリーズ VZ1120

4・5ポートソレノイドバルブ VZ1000シリーズ VZ1120 - SMC
切換方式2位置シングルポート数4管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20359859VZ1120-BMOZ-M5-
7,900
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
20359868VZ1120-SMOZ-M5-
7,900
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
20359877VZ1120-2DS-M5-QAC200(50/60Hz)
8,780
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
20359886VZ1120-8DO-M5-Q-
8,290
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする