曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ VZ5000シリーズ VZ5120

4・5ポートソレノイドバルブ VZ5000シリーズ VZ5120 - SMC4・5ポートソレノイドバルブ VZ5000シリーズ VZ5120 - SMC4・5ポートソレノイドバルブ VZ5000シリーズ VZ5120 - SMC4・5ポートソレノイドバルブ VZ5000シリーズ VZ5120 - SMC4・5ポートソレノイドバルブ VZ5000シリーズ VZ5120 - SMC4・5ポートソレノイドバルブ VZ5000シリーズ VZ5120 - SMC4・5ポートソレノイドバルブ VZ5000シリーズ VZ5120 - SMC4・5ポートソレノイドバルブ VZ5000シリーズ VZ5120 - SMC
ポート数5使用流体空気切換方式2位置シングルソレノイド内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20361198VZ5120-BDO-01F-GG1/8
10,600
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
20361207VZ5120-BDZ-C8--Φ8ワンタッチ管継手
12,360
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20361216VZ5120-BDZ-01F-GG1/8
11,640
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20361225VZ5120-BDZ-01N-NPTNPT1/8
11,640
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20361234VZ5120-BM-01-RcRc1/8
10,270
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
20361243VZ5120-BMOS-C6--Φ6ワンタッチ管継手
11,160
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
20361268VZ5120-SG-01-RcRc1/8
9,940
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20361277VZ5120-ZDZ-01-RcRc1/8
11,640
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20361304VZ5120-1LS-C8-FAC100(50/60Hz)-Φ8ワンタッチ管継手
10,410
取扱い終了
返品不可
代替品有
20361338VZ5120-4DZ-C6AC220(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手
11,230
取扱い終了
返品不可
代替品有
20361383VZ5120-5LZ-01-QDC24RcRc1/8
9,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
20361399VZ5120-5MZB-01-QDC24RcRc1/8
9,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
20361408VZ5120-5MZC-01-QDC24RcRc1/8
9,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
20361259VZ5120-SG-C6--Φ6ワンタッチ管継手
10,650
取扱い終了
返品不可
20361286VZ5120-1D-01-QAC100(50/60Hz)RcRc1/8
9,900
取扱い終了
返品不可
20361295VZ5120-1LOC-01-FAC100(50/60Hz)RcRc1/8
9,300
取扱い終了
返品不可
20361313VZ5120-2DZ-C8-QAC200(50/60Hz)-Φ8ワンタッチ管継手
11,530
取扱い終了
返品不可
20361329VZ5120-2MNC-C8AC200(50/60Hz)-Φ8ワンタッチ管継手
9,880
取扱い終了
返品不可
20361347VZ5120-4DZC-C8-F-QAC220(50/60Hz)-Φ8ワンタッチ管継手
11,880
取扱い終了
返品不可
20361356VZ5120-4LOZ-C8-FAC220(50/60Hz)-Φ8ワンタッチ管継手
10,580
取扱い終了
返品不可
20361365VZ5120-5DOC-01DC24RcRc1/8
9,400
取扱い終了
返品不可
20361374VZ5120-5DOS-C8DC24-Φ8ワンタッチ管継手
10,300
取扱い終了
返品不可
20361417VZ5120-6LZC-01-FDC12RcRc1/8
10,080
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20361304VZ5120-1LS-C8-F28115114SYJ7120-1M-C8-FVZ5120-1LS-C8-F 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281151144・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20361338VZ5120-4DZ-C656863073SYJ7120-4DZ-C6VZ5120-4DZ-C6 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 568630734・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20361383VZ5120-5LZ-01-Q56863721SYJ7120-5MZ-01-QVZ5120-5LZ-01-Q 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 568637214・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20361399VZ5120-5MZB-01-Q56863484SYJ7120-5LZD-01-QVZ5120-5MZB-01-Q 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 568634844・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20361408VZ5120-5MZC-01-Q56863511SYJ7120-5LZE-01-QVZ5120-5MZC-01-Q 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 568635114・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする