曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYJシリーズ - SMC
使用流体空気内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2036220510-SYJ3123-5LUE-M3-F5DC24MM3×0.52位置シングルソレノイド
9,090
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
2036221410-SYJ3133T-5LOZE4DC24--2位置シングルソレノイド
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
2036222310-SYJ3143T-6LZ-M55DC12MM5×0.82位置シングルソレノイド
9,740
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
2036223910-SYJ3223-5LO-M35DC24MM3×0.52位置ダブルソレノイド
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
2036224810-SYJ3223-5LOZ-M35DC24MM3×0.52位置ダブルソレノイド
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
2036225710-SYJ3233-SME4DC5--2位置ダブルソレノイド
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
2036226610-SYJ3233-5LOZD4DC24--2位置ダブルソレノイド
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
2036227510-SYJ3233T-6LZ4DC12--2位置ダブルソレノイド
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
2036228410-SYJ3243-5LZD5DC24--2位置ダブルソレノイド
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
2036229310-SYJ3243-5M-M55DC24MM5×0.82位置ダブルソレノイド
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
2036230910-SYJ3343-5LOZ5DC24--3位置クローズドセンタ
12,430
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
2036231810-SYJ5123-1MZ-M55AC100(50/60Hz)MM5×0.82位置シングルソレノイド
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
2036232710-SYJ5123-5LU-C6-F5DC24-Φ6ワンタッチ管継手2位置シングルソレノイド
10,520
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
2036233610-SYJ5343-5MO5DC24--3位置クローズドセンタ
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
2036234510-SYJ7123-5D-01-F5DC24RcRc1/82位置シングルソレノイド
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
2036235410-SYJ7123-5DZ-01T5DC24NPTFNPTF1/82位置シングルソレノイド
12,380
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
2036236310-SYJ7123-5LOZ-01T5DC24NPTFNPTF1/82位置シングルソレノイド
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
2036237910-SYJ7123-5M-01-F5DC24RcRc1/82位置シングルソレノイド
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
2036238810-SYJ7123-5MO-01-F5DC24RcRc1/82位置シングルソレノイド
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
2036239710-SYJ7123-5MOZD-C8-F5DC24-Φ8ワンタッチ管継手2位置シングルソレノイド
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
2036240610-SYJ7143-5DZ-025DC24RcRc1/42位置シングルソレノイド
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
2036241510-SYJ7243-5M-025DC24RcRc1/42位置ダブルソレノイド
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
2036242410-SYJ7323-5DOE-015DC24RcRc1/83位置クローズドセンタ
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
2036243310-SYJ7423-5W7Z-015DC24RcRc1/83位置エキゾーストセンタ
26,240
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする