曜日別特売

4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2160

4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2160 - SMC
使用流体空気切換方式(1) 2位置シングルパイロット方式(-) 内部パイロット定格電圧(V)(5) DC24コイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし仕様シングルソレノイド配線仕様:(-) シングル配線内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタ取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
コモン仕様
管接続口径
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20363587SJ2160-5CU-LN3(C) 集中配線専用(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) プラスコモン(LN3) エルボ管継手 (上取出し)、 o5/32エルボ管継手(-) ノンロックプッシュ式
7,210
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
20363596SJ2160-5CZ-N1(C) 集中配線専用(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)(-) プラスコモン(N1) ストレート、o1/8ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式
6,330
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
20363605SJ2160-5CZF-M3(C) 集中配線専用(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)(-) プラスコモン(M3) M3x0.5(F) スライド形ロック式
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
20363614SJ2160-5NMNZD-C4(MN) 個別配線・リード線なし (コネクタ、ソケット付)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(N) マイナスコモン(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
7,650
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする