SMC
4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2160KTN
仕様
シングルソレノイド配線仕様:(-) シングル配線
切換方式
(1) 2位置シングル
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コモン仕様
(-) プラスコモン
コイル
(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁
(K) 内蔵
ノンプラグイン専用
(N) ノンプラグイン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
手動操作方式
コネクタ取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20363648
SJ2160KTN-5MNZ-N1
CADデータダウンロード
(N1) ストレート、o1/8ワンタッチ管継手
(-) ノンロックプッシュ式
(MN) 個別配線・リード線なし (コネクタ、ソケット付)
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20363657
SJ2160KTN-5MZF-C4
CADデータダウンロード
(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手
(F) スライド形ロック式
(M) 個別配線・リード線付長さ300mm
¥
8,090
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください