曜日別特売

4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2160T

4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2160T - SMC
切換方式(1) 2位置シングル使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
コモン仕様
コネクタ取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20363718SJ2160T-5FZ-C2(5) DC24(C2) ストレート、 o2ワンタッチ管継手(-) プラスコモン(F) 集中配線専用 ケーブル接続タイプ
6,330
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
20363727SJ2160T-5NCZ-C2(5) DC24(C2) ストレート、 o2ワンタッチ管継手(N) マイナスコモン(C) 集中配線専用
7,150
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
20363736SJ2160T-5NCZ-C4-D(5) DC24(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手(N) マイナスコモン(C) 集中配線専用
7,150
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
20363745SJ2160T-5NCZ-N1(5) DC24(N1) ストレート、o1/8ワンタッチ管継手(N) マイナスコモン(C) 集中配線専用
7,150
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
20363754SJ2160T-5NCZ-N3(5) DC24(N3) ストレート、o5/32ワンタッチ管継手(N) マイナスコモン(C) 集中配線専用
7,150
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
20363763SJ2160T-6CZ-C2(6) DC12(C2) ストレート、 o2ワンタッチ管継手(-) プラスコモン(C) 集中配線専用
7,150
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする