曜日別特売

4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2260

4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2260 - SMC
使用流体空気切換方式(2) 2位置ダブルパイロット方式(-) 内部パイロット定格電圧(V)(5) DC24コイル(-) 標準コモン仕様(-) プラスコモン背圧防止弁(-) なし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタ取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
管接続口径
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20363788SJ2260-5CZF-B4(C) 集中配線専用(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)(B4) エルボ管継手Ass'y (下取出し)、 o4エルボ管継手Ass'y(F) スライド形ロック式
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
20363797SJ2260-5MOZ-C2(MO) 個別配線・コネクタなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(C2) ストレート、 o2ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする