SMC
4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2260RT
切換方式
(2) 2位置ダブル
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
パイロット方式
(R) 外部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
コモン仕様
(-) プラスコモン
コイル
(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
コネクタ取出方法
(C) 集中配線専用
背圧防止弁
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20363806
SJ2260RT-5CZ-C2
CADデータダウンロード
(C2) ストレート、 o2ワンタッチ管継手
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20363815
SJ2260RT-5CZ-C4
CADデータダウンロード
(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください