曜日別特売

4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2260T

4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2260T - SMC
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) 2位置ダブル使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20363824SJ2260T-5CZF-B4(B4) エルボ管継手Ass'y (下取出し)、 o4エルボ管継手Ass'y
11,060
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
20363833SJ2260T-5FZF-C4(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手
9,630
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20363849SJ2260T-5NCZ-C2(C2) ストレート、 o2ワンタッチ管継手
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする