曜日別特売

4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2260TN

4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2260TN - SMC
使用流体空気切換方式(2) 2位置ダブルパイロット方式(-) 内部パイロット定格電圧(V)(5) DC24ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタ取出方法
コモン仕様
管接続口径
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20363858SJ2260TN-5MNZD-C4(MN) 個別配線・リード線なし (コネクタ、ソケット付)(-) プラスコモン(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20363867SJ2260TN-5NMZ-N1(M) 個別配線・リード線付長さ300mm(N) マイナスコモン(N1) ストレート、o1/8ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする