SMC
4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2460N
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
コイル
(-) 標準
背圧防止弁
(-) なし
ノンプラグイン専用
(N) ノンプラグイン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20363919
SJ2460N-5NMOZ-C4
CADデータダウンロード
(5) DC24
(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手
¥
8,970
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20363928
SJ2460N-6MZ-N1
CADデータダウンロード
(6) DC12
(N1) ストレート、o1/8ワンタッチ管継手
¥
9,130
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください