4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3160K

4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3160K - SMC
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングル仕様シングルソレノイド配線仕様:(D) ダブル配線使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(K) 内蔵内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20364305SJ3160K-5CUD-L4-D(L4) エルボ管継手 (上取出し)、 o4エルボ管継手
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
20364314SJ3160K-5CUD-L6-D(L6) エルボ管継手 (上取出し)、 o6エルボ管継手
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
20364323SJ3160K-5NCZ-C4-D(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする