SMC
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3160R
切換方式
(1) 2位置シングル
管接続口径
(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コモン仕様
(-) プラスコモン
コイル
(-) 標準
コネクタ取出方法
(C) 集中配線専用
背圧防止弁
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20364463
SJ3160R-5CU-C6-D
CADデータダウンロード
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
(-) ノンロックプッシュ式
¥7,100
¥
6,498
¥7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20364479
SJ3160R-5CZD-C6
CADデータダウンロード
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
¥7,150
¥
6,498
¥7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20364488
SJ3160R-5CZD-C6-D
CADデータダウンロード
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
¥7,150
¥
6,498
¥7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20364497
SJ3160R-5CZJ-C6
CADデータダウンロード
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
(-) ノンロックプッシュ式
¥7,980
¥
7,298
¥8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください