4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3160RN

4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3160RN - SMC
使用流体空気切換方式(1) 2位置シングルパイロット方式(R) 外部パイロット定格電圧(V)(5) DC24コネクタ取出方法(MO) 個別配線・コネクタなしランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)コイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし仕様シングルソレノイド配線仕様:(-) シングル配線ノンプラグイン専用(N) スイッチ付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コモン仕様
管接続口径
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20364515SJ3160RN-5MOZ-C4(-) プラスコモン(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式
6,330
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
20364524SJ3160RN-5MOZ-C6(-) プラスコモン(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式
6,330
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
20364533SJ3160RN-5MOZF-C4(-) プラスコモン(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手(F) スライド形ロック式
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
20364549SJ3160RN-5NMOZ-C6(N) マイナスコモン(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式
6,330
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする