SMC
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260KTN
切換方式
(2) 2位置ダブル
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁
(K) 内蔵
ノンプラグイン専用
(N) スイッチ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
手動操作方式
コモン仕様
コネクタ取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20364926
SJ3260KTN-5MOZF-C6
CADデータダウンロード
(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手
(F) スライド形ロック式
(-) プラスコモン
(MO) 個別配線・コネクタなし
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20364935
SJ3260KTN-5NMZ-C4
CADデータダウンロード
(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手
(-) ノンロックプッシュ式
(N) マイナスコモン
(M) 個別配線・リード線付長さ300mm
¥
10,620
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20364944
SJ3260KTN-5NMZ-C6
CADデータダウンロード
(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手
(-) ノンロックプッシュ式
(N) マイナスコモン
(M) 個別配線・リード線付長さ300mm
¥
10,620
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください