SMC
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3360R
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コモン仕様
(-) プラスコモン
コイル
(-) 標準
コネクタ取出方法
(C) 集中配線専用
背圧防止弁
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20365303
SJ3360R-5CZD-C6
CADデータダウンロード
(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20365319
SJ3360R-5CZF-L6
CADデータダウンロード
(L6) エルボ管継手 (上取出し)、 o6エルボ管継手
¥
11,060
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください