SMC
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3560T
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
コモン仕様
(-) プラスコモン
コイル
(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20365678
SJ3560T-5CZ-C2
CADデータダウンロード
(C2) ストレート、 o2ワンタッチ管継手
¥
11,060
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20365687
SJ3560T-5MZ-C4
CADデータダウンロード
(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手
¥
11,830
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください