4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3560TN

4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3560TN - SMC
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) スイッチ付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
手動操作方式
コモン仕様
コネクタ取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20365696SJ3560TN-5MNZD-C6(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(-) プラスコモン(MN) 個別配線・リード線なし (コネクタ、ソケット付)
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20365705SJ3560TN-5MZF-C6(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手(F) スライド形ロック式(-) プラスコモン(M) 個別配線・リード線付長さ300mm
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
20365714SJ3560TN-5NMZ-C4(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式(N) マイナスコモン(M) 個別配線・リード線付長さ300mm
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
20365723SJ3560TN-5NMZ-C6(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式(N) マイナスコモン(M) 個別配線・リード線付長さ300mm
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする