4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ VQD1121U

4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ VQD1121U - SMC
ポート数4管接続口径M5ねじの種類M使用流体空気内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20365818VQD1121U-5L-M5-QDC24
8,360
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
20365827VQD1121U-5LO-M5-QDC24
8,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
20365836VQD1121U-5M-M5-QDC24
8,360
7,698
8,468(税込)
当日出荷
20365845VQD1121U-5MO-M5-QDC24
8,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
20365854VQD1121U-6L-M5-QDC12
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20365863VQD1121U-6LO-M5-QDC12
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
20365879VQD1121U-6M-M5-QDC12
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする