曜日別特売

4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ VQD1121V

4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ VQD1121V - SMC
ポート数4管接続口径M5ねじの種類M使用流体空気内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20365888VQD1121V-5L-M5-QDC24
8,580
8,398
9,238(税込)
当日出荷
20365897VQD1121V-5LO-M5-QDC24
8,420
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
20365906VQD1121V-5MO-M5-QDC24
8,420
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
20365915VQD1121V-6L-M5-QDC12
8,580
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
20365924VQD1121V-6M-M5-QDC12
8,580
8,498
9,348(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする