曜日別特売

5ポートエアオペレートバルブ SYA7000シリーズ SYA7120

5ポートエアオペレートバルブ SYA7000シリーズ SYA7120 - SMC
ポート数5管接続口径(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手切換方式(1) 2位置シングル内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20367157SYA7120-N11N-F1(N) NPT(F1) フートブラケット付
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
20367166SYA7120-N11T-F1(T) NPTF(F1) フートブラケット付
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
20367175SYA7120-N11T-F2(T) NPTF(F2) サイドブラケット付
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする