5ポートエアオペレートバルブ VFA3000シリーズ VFA3340

5ポートエアオペレートバルブ VFA3000シリーズ VFA3340 - SMC
ポート数5管接続口径(00) サブプレートなし(パイロットポート:Rc以外)切換方式(3) 3位置クローズドセンタポートの向き(-) 上向き内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20367288VFA3340-00F(F) G
16,500
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20367297VFA3340-00N(N) NPT
16,500
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20367306VFA3340-00T(T) NPTF
16,500
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする