曜日別特売

5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5220

5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5220 - SMC
ポート数5ねじの種類(N) NPT管接続口径(03) 3/8切換方式(2) 位置ダブルポートの向き(P) 横向き内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20367376VFA5220-03N-P
15,180
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする