曜日別特売

5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5244

5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5244 - SMC
ポート数5切換方式(2) 位置ダブルポートの向き(P) 横向き内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20367385VFA5244-P(-) Rc-
15,180
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20367394VFA5244-03F-P(F) G(03) 3/8
17,330
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする