5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5444

5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5444 - SMC
ポート数5ねじの種類(F) G管接続口径(02) 1/4切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポートの向き(-) 上向き内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20367455VFA5444-02F
24,090
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする