SMC
5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1131BR
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット仕様
ファンクション
(B) 高速応答タイプ(0.95W)
マニホールドブロック
(-) マニホールドブロックなし
シリンダポート管接続口径
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
手動操作方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20368365
SQ1131BR-5B1-C6
CADデータダウンロード
(B) ロック式(要工具形)
¥
7,150
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20368374
SQ1131BR-5B1-C6-B
CADデータダウンロード
(B) ロック式(要工具形)
¥
7,150
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20368383
SQ1131BR-51-C6-B
CADデータダウンロード
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください