5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1230DN

5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1230DN - SMC
ポート数5切換方式(2) 2位置ダブルシール方式(0) メタルシール使用流体空気コモン仕様(N) マイナスコモンファンクション(D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様)マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20368785SQ1230DN-5B1-C6-Q(5) DC24
9,960
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
20368794SQ1230DN-61-C4(6) DC12
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする