曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1231DN

5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1231DN - SMC
使用流体空気切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(1) 弾性体シール定格電圧(V)(5) DC24コモン仕様(N) マイナスコモンシリンダポート管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)ファンクション(D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様)CE-対応品(Q) CE対応品ポートプラグ取付ポート(B) 2(B)ポート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20368837SQ1231DN-51-C6-B-Q5
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする