曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SQ2000シリーズ SQ2231DN

5ポートソレノイドバルブ SQ2000シリーズ SQ2231DN - SMC
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) 2位置ダブルシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気コモン仕様(N) マイナスコモンファンクション(D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様)マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
手動操作方式
シリンダポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20369573SQ2231DN-5B1-C8-Q(B) ロック式(要工具形)(C8) Φ8ワンタッチ管継手
10,180
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
20369589SQ2231DN-5D1-C4(D) スライド形ロック式(手動形)(C4) Φ4ワンタッチ管継手
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
20369598SQ2231DN-51-N7-Q(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする