曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SQ2000シリーズ SQ2231DR

5ポートソレノイドバルブ SQ2000シリーズ SQ2231DR - SMC
使用流体空気切換方式(2) 2位置ダブルポート数5パイロット方式(R) 外部パイロット仕様シール方式(1) 弾性体シール定格電圧(V)(5) DC24ファンクション(D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
シリンダポート管接続口径
マニホールドブロック
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20369607SQ2231DR-5B1-C45(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) マニホールドブロックなし(B) ロック式(要工具形)
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
20369616SQ2231DR-51-C8-MB5(C8) Φ8ワンタッチ管継手(MB)マニホールドブロック付(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする