5ポートソレノイドバルブ SV1000シリーズ V110

5ポートソレノイドバルブ SV1000シリーズ V110 - SMC
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20370018SV1100-5FR-CS-N7-(N7) o1/4ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
20370027SV1100-5W3UD-01F(F) G(01) 1/8(1) 2位置シングル ダブル配線
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20370036SV1100-5W4U-(-) サブプレートなし(1) 2位置シングル ダブル配線
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする