曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SV3000シリーズ SV3300

5ポートソレノイドバルブ SV3000シリーズ SV3300 - SMC
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(N) NPT使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20370386SV3300-5W2U-02NM12防水:(W2) 500 mm
18,700
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20370395SV3300-5W7U-02NM12防水:(W7) 5000 mm
20,130
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする