曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3C00

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3C00 - SMC
ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)取付(-) プラマイなべ小ねじシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20371716SY3C00-5NZ1-NA(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)(-) ノンロックプッシュ式
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20371725SY3C00-5UE1-NA(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(E) プッシュターンロック式(手操作形)
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする