5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3131

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3131 - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20374403SY3131-5NZD1-C4-NA(5) 24 DC-(C4) Φ4ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20374419SY3131-5S1-M5-NA(5) 24 DC(-) M Thread(M5) M5 x 0.8(1) 2位置シングル
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
20374428SY3131-5UD1-C6-W1-01-NADC24-Φ6ワンタッチ管継手2位置シングル
17,220
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20374437SY3131-5U1-C6-W3-01-NADC24-Φ6ワンタッチ管継手2位置シングル
17,490
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20374446SY3131-5ZE1-C6-NA(5) 24 DC-(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする