5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3200HT

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3200HT - SMC
ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(2) 2位置ダブルシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(H) 内蔵搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20375347SY3200HT-5ZD1-B-NA(B) 六角穴付ボルト(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20375356SY3200HT-5ZF1-H-NA(H) 六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ)(F) スライド形ロック式
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする