5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3201

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3201 - SMC
ポート数5切換方式(2) 2位置ダブルシール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
取付
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20375469SY3201-5NZF1-B-NA(5) 24 DC-(B) 六角穴付ボルト(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)(F) スライド形ロック式
11,990
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
20375478SY3201-5NZ1-W4-01-NA(5) DC24(-) Rc(-) プラマイなべ小ねじ(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)(-) ノンロックプッシュ式
20,680
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
20375487SY3201-5U1-K-NA(5) 24 DC-(K) プラマイなべ小ねじ(ねじ脱落防止タイプ)(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
11,880
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
20375496SY3201-5U1-WO-01F-NA(5) DC24(F) G(-) プラマイなべ小ねじ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
18,980
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
20375505SY3201-5Z1-B-W1-01-NA(5) DC24(-) Rc(B) 六角穴付ボルト(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(-) ノンロックプッシュ式
20,190
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする