SMC
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3201RB
ポート数
5
切換方式
(2) 2位置ダブル
シール方式
(1) メタルシール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(-) 標準
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
背圧防止弁
(-) なし
搭載パイロット弁
(B) 高速応答 (0.7MPa)
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20375584
SY3201RB-5U1-H-NA
CADデータダウンロード
(5) 24 DC
-
¥12,540
¥
11,980
¥13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20375593
SY3201RB-5U1-W7-01F-NA
CADデータダウンロード
(5) DC24
(F) G
¥22,500
¥
20,980
¥23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください