曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3230

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3230 - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20376686SY3230-5E1-C6-NA(5) 24 DC-(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20376695SY3230-5F1-C4-W4-01-NADC24-Φ4ワンタッチ管継手2位置ダブル
20,680
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20376704SY3230-5NZ1-C4-NA(5) 24 DC-(C4) Φ4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20376713SY3230-5S1-C4-NA(5) 24 DC-(C4) Φ4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20376729SY3230-5UD1-C6-B-W1-01-NADC24-Φ6ワンタッチ管継手2位置ダブル
20,520
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20376738SY3230-5UD1-C6-W1-01-NADC24-Φ6ワンタッチ管継手2位置ダブル
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20376747SY3230-5UD1-C6-W7-01-NADC24-Φ6ワンタッチ管継手2位置ダブル
21,950
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20376756SY3230-5UE1-C2-NA(5) 24 DC-(C2) Φ2ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20376765SY3230-5UE1-C4-W1-V01-NA(5) DC24(-) Rc(C4) Φ4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
20,630
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20376774SY3230-5U1-C2-B-W1-01-NADC24-Φ2ワンタッチ管継手2位置ダブル
20,520
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20376783SY3230-5U1-C4-W1-V01-NA(5) DC24(-) Rc(C4) Φ4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20376799SY3230-5U1-C4-W7-V01-NA(5) DC24(-) Rc(C4) Φ4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
21,950
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20376808SY3230-5U1-C6-B-W7-01-NADC24-Φ6ワンタッチ管継手2位置ダブル
22,060
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20376817SY3230-5U1-C6-K-NA(5) 24 DC-(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20376826SY3230-5U1-C6-W1-V01-NA(5) DC24(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20376835SY3230-5U1-C6-W2-01-NADC24-Φ6ワンタッチ管継手2位置ダブル
20,520
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20376844SY3230-5U1-C6-W3-01-NADC24-Φ6ワンタッチ管継手2位置ダブル
20,680
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20376853SY3230-5U1-C6F-NADC24-Φ6ワンタッチ管継手2位置ダブル
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20376869SY3230-5ZE1-C6-B-NA(5) 24 DC-(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20376878SY3230-5Z1-C4-K-NA(5) 24 DC-(C4) Φ4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
11,550
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
20376887SY3230-5Z1-C4-W3-01-NADC24-Φ4ワンタッチ管継手2位置ダブル
20,350
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20376896SY3230-5Z1-C6-W1-B01-NADC24-Φ6ワンタッチ管継手2位置ダブル
21,120
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20376905SY3230-5Z1-C6-W1-01-NADC24-Φ6ワンタッチ管継手2位置ダブル
20,080
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20376914SY3230-51-C6-B-W4-01-NADC24-Φ6ワンタッチ管継手2位置ダブル
20,460
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20376923SY3230-6UE1-C6-NA(6) 12 DC-(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20376939SY3230-6UE1-C6-B-W1-01-NADC12-Φ6ワンタッチ管継手2位置ダブル
20,740
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする