5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3340T

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3340T - SMC
ポート数5切換方式(3) 3位置クローズドセンタ使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
リード線取出方法
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20379373SY3340T-5GZE-01(5) DC24(-) Rc(G) グロメット、 リード線長さ300mm(E) プッシュターンロック式(手操作形)
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20379389SY3340T-5MNZD-Q(5) DC24-(MN) M形プラグコネクタ、 リード線なし(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20379398SY3340T-5MOZE-01(5) DC24(-) Rc(MO) M形プラグコネクタ、 コネクタなし(E) プッシュターンロック式(手操作形)
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20379407SY3340T-6HZ(6) DC12-(H) グロメット、 リード線長さ600mm(-) ノンロックプッシュ式
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする