5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3400T

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3400T - SMC
ポート数5切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
取付
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20379845SY3400T-5NZ1-B-NA(5) 24 DC-(B) 六角穴付ボルト(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)(-) ノンロックプッシュ式
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20379854SY3400T-5NZ1-W7-01-NA(5) DC24(-) Rc(-) プラマイなべ小ねじ(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)(-) ノンロックプッシュ式
22,170
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20379863SY3400T-5ZD1-B-NA(5) 24 DC-(B) 六角穴付ボルト(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20379879SY3400T-5ZE1-K-NA(5) 24 DC-(K) プラマイなべ小ねじ(ねじ脱落防止タイプ)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(E) プッシュターンロック式(手操作形)
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20379888SY3400T-5ZF1-B-NA(5) 24 DC-(B) 六角穴付ボルト(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(F) スライド形ロック式
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20379897SY3400T-5Z1-H-NA(5) 24 DC-(H) 六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(-) ノンロックプッシュ式
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20379906SY3400T-5Z1-W1-01-NA(5) DC24(-) Rc(-) プラマイなべ小ねじ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(-) ノンロックプッシュ式
20,630
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20379915SY3400T-5Z1-W3-01-NA(5) DC24(-) Rc(-) プラマイなべ小ねじ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(-) ノンロックプッシュ式
20,900
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20379924SY3400T-5Z1-W7-01-NA(5) DC24(-) Rc(-) プラマイなべ小ねじ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(-) ノンロックプッシュ式
22,170
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする