5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3401RK

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3401RK - SMC
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(K) 高圧 (1.0MPa)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20380046SY3401RK-5U1-H-NA(H) 六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ)
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20380055SY3401RK-5U1-K-NA(K) プラマイなべ小ねじ(ねじ脱落防止タイプ)
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする