曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3420

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3420 - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20380073SY3420-SLOU-M5-Q(S) DC5-(M5) M5 x 0.8(4) 3位置エキゾーストセンタ
11,880
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
20380089SY3420-3LZ-N7-F2-X20(3) AC110/AC115(-) Rc(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
13,200
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
20380098SY3420-3MZ-N7(3) AC110/AC115(-) Rc(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
12,050
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
20380107SY3420-4D-C6(4) AC220/AC230(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
13,260
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
20380116SY3420-5D-C6-Q(5) DC24(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
12,710
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
20380125SY3420-5DD-C4(5) DC24(-) Rc(C4) Φ4ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
12,380
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
20380134SY3420-5DS-C6(5) DC24(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
12,710
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
20380143SY3420-5DZE-C6-X90(5) DC24(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
14,690
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
20380159SY3420-5G-M5-X90(5) DC24-(M5) M5 x 0.8(4) 3位置エキゾーストセンタ
11,000
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
20380168SY3420-5GD-C4-F2-X20(5) DC24(-) Rc(C4) Φ4ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
12,540
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
20380177SY3420-5HZ-N7-F2(5) DC24(-) Rc(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
12,540
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
20380186SY3420-5LOZ-M5-F2-Q(5) DC24-(M5) M5 x 0.8(4) 3位置エキゾーストセンタ
11,830
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
20380195SY3420-5LOZD-C4-F2-Q(5) DC24(-) Rc(C4) Φ4ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
12,540
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
20380204SY3420-5LOZD-C6-F2-Q(5) DC24(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
12,540
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
20380213SY3420-5LOZD-N7(5) DC24(-) Rc(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
11,940
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
20380229SY3420-5LZD-C6-Q(5) DC24(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
12,380
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
20380238SY3420-5LZE-C6-X90(5) DC24(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
12,600
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
20380247SY3420-5MOU-C4-F2-Q(5) DC24(-) Rc(C4) Φ4ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
12,870
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
20380256SY3420-5MU-M5-Q(5) DC24-(M5) M5 x 0.8(4) 3位置エキゾーストセンタ
11,990
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
20380265SY3420-5MZ-N3(5) DC24(-) Rc(N3) Φ5/32ワンタッチ継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
12,050
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
20380274SY3420-5WO-N3-F2(5) DC24(-) Rc(N3) Φ5/32ワンタッチ継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
14,080
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
20380283SY3420-5WOU-C6-F2(5) DC24(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
14,740
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
20380299SY3420-5WOZD-C4-F2-Q(5) DC24(-) Rc(C4) Φ4ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
14,740
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
20380308SY3420-5W3U-C6-QDC24-Φ6ワンタッチ管継手3位置エキゾーストセンタ
17,990
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
20380317SY3420-5W4E-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手3位置エキゾーストセンタ
17,880
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
20380326SY3420-5W4Z-C4-F2DC24-Φ4ワンタッチ管継手3位置エキゾーストセンタ
18,260
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
20380335SY3420-5W7-C4-F2DC24-Φ4ワンタッチ管継手3位置エキゾーストセンタ
19,800
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
20380344SY3420-5W7Z-C6-F2DC24-Φ6ワンタッチ管継手3位置エキゾーストセンタ
20,130
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
20380353SY3420-6DD-C6(6) DC12(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
12,380
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
20380369SY3420-6GZ-C4-Q(6) DC12(-) Rc(C4) Φ4ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
12,050
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
20380378SY3420-6H-C6-Q(6) DC12(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
12,270
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする