5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3501

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3501 - SMC
取付
(-) プラマイなべ小ねじ
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
シール方式
(1) メタルシール
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準
背圧防止弁
(-) なし
搭載パイロット弁
(-) 標準 (0.7MPa)
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20381403SY3501-5D1-NA(5) 24 DC-(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし (無極性)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20381419SY3501-5SD1-NA(5) 24 DC-(S) サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
¥11,940
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20381428SY3501-5U1-W7-01-NA(5) DC24(-) Rc(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
¥22,440
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする