※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3501
SY3501-5D1-NA
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格電圧(V)
(5) 24 DC
(5) 24 DC
(5) DC24
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし (無極性)
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし (無極性)
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし (無極性)
(S) サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20381403
品番
SY3501-5D1-NA
参考基準価格(税別)
¥11,720
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
(5) 24 DC
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし (無極性)
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
取付
(-) プラマイなべ小ねじ
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
シール方式
(1) メタルシール
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準
背圧防止弁
(-) なし
搭載パイロット弁
(-) 標準 (0.7MPa)
CADデータダウンロード
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。